Spesifikasi
| Size | 70 GC |
|---|---|
| Power (kW) | 1420 (100Rpm) |
| Power (HP) | 1903.49 (100Rpm) |
| Bore Diameter (mm) | 127-289 |
| Dimension A (mm) | 527 |
| Dimension B (mm) | 452 |
| Dimension C (mm) | 221 |
| Dimension F (mm) | 425 |
| Dimension H (mm) | 28.4 |
| Dimensions d (mm) | 343 |
| Dimensions j (mm) | 196 |
| Dimensions m (mm) | 267 |
| Gap G (mm) | Min. 10 |
| Maximum Speed (rpm) | 2150 |
| Rated Torque (N m) | 135000 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan




















































































































































