Sebelum PPN:
Rp13.999.900 - Rp28.999.900
Ketersediaan:
Periksa Metode Pembayaran dan Estimasi pengiriman
Spesifikasi
| Size | 60 GC |
|---|---|
| Power (kW) | 947 (100Rpm) |
| Power (HP) | 1269.44 (100Rpm) |
| Bore Diameter (mm) | 115-244 |
| Dimension A (mm) | 457 |
| Dimension B (mm) | 384 |
| Dimension C (mm) | 188 |
| Dimension F (mm) | 366 |
| Dimension H (mm) | 25.4 |
| Dimensions d (mm) | 305 |
| Dimensions j (mm) | 169 |
| Dimensions m (mm) | 229 |
| Gap G (mm) | Min. 8 |
| Maximum Speed (rpm) | 2450 |
| Rated Torque (N m) | 90400 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan




















































































































































