Spesifikasi
Size | 55 GC |
---|---|
Power (kW) | 775 (100Rpm) |
Power (HP) | 1038.87 (100Rpm) |
Bore Diameter (mm) | 102-220 |
Dimension A (mm) | 425 |
Dimension B (mm) | 344 |
Dimension C (mm) | 168 |
Dimension F (mm) | 334 |
Dimension H (mm) | 38.1 |
Dimensions d (mm) | 279 |
Dimensions j (mm) | 158 |
Dimensions m (mm) | 204 |
Gap G (mm) | Min. 8 |
Maximum Speed (rpm) | 2650 |
Rated Torque (N m) | 74030 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan