Spesifikasi
| Size | 50 GC |
|---|---|
| Power (kW) | 593 (100Rpm) |
| Power (HP) | 794.91 (100Rpm) |
| Bore Diameter (mm) | 89-200 |
| Dimension A (mm) | 389 |
| Dimension B (mm) | 314 |
| Dimension C (mm) | 153 |
| Dimension F (mm) | 306 |
| Dimension H (mm) | 38.1 |
| Dimensions d (mm) | 254 |
| Dimensions j (mm) | 141 |
| Dimensions m (mm) | 183 |
| Gap G (mm) | Min. 8 |
| Maximum Speed (rpm) | 2900 |
| Rated Torque (N m) | 56600 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan




















































































































































