SKF Couplings PHE 50GC

Sebelum PPN:
Rp5.099.900 - Rp20.999.900
Spesifikasi
Size50 GC
Power (kW)593 (100Rpm)
Power (HP)794.91 (100Rpm)
Bore Diameter (mm)89-200
Dimension A (mm)389
Dimension B (mm)314
Dimension C (mm)153
Dimension F (mm)306
Dimension H (mm)38.1
Dimensions d (mm)254
Dimensions j (mm)141
Dimensions m (mm)183
Gap G (mm)Min. 8
Maximum Speed (rpm)2900
Rated Torque (N m)56600

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan