Spesifikasi
| Size | 45 GC |
|---|---|
| Power (kW) | 440 (100Rpm) |
| Power (HP) | 589.81 (100Rpm) |
| Bore Diameter (mm) | 77-183 |
| Dimension A (mm) | 346 |
| Dimension B (mm) | 278 |
| Dimension C (mm) | 135 |
| Dimension F (mm) | 274 |
| Dimension H (mm) | 28.4 |
| Dimensions d (mm) | 235 |
| Dimensions j (mm) | 123 |
| Dimensions m (mm) | 168 |
| Gap G (mm) | Min. 8 |
| Maximum Speed (rpm) | 3200 |
| Rated Torque (N m) | 42000 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan




















































































































































