Sebelum PPN:
Rp3.199.900 - Rp9.499.900
Ketersediaan:
Periksa Metode Pembayaran dan Estimasi pengiriman
Spesifikasi
| Size | 40 GC |
|---|---|
| Power (kW) | 321 (100Rpm) |
| Power (HP) | 430.29 (100Rpm) |
| Bore Diameter (mm) | 64-160 |
| Dimension A (mm) | 318 |
| Dimension B (mm) | 248 |
| Dimension C (mm) | 121 |
| Dimension F (mm) | 245 |
| Dimension H (mm) | 28.4 |
| Dimensions d (mm) | 210 |
| Dimensions j (mm) | 111 |
| Dimensions m (mm) | 145 |
| Gap G (mm) | Min. 6 |
| Maximum Speed (rpm) | 3600 |
| Rated Torque (N m) | 30609 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan




















































































































































