Spesifikasi
| Size | 35 GC |
|---|---|
| Power (kW) | 194 (100Rpm) |
| Power (HP) | 260.05 (100Rpm) |
| Bore Diameter (mm) | 51-134 |
| Dimension A (mm) | 279 |
| Dimension B (mm) | 218 |
| Dimension C (mm) | 106 |
| Dimension F (mm) | 211 |
| Dimension H (mm) | 28.4 |
| Dimensions d (mm) | 178 |
| Dimensions j (mm) | 98 |
| Dimensions m (mm) | 130 |
| Gap G (mm) | Min. 6 |
| Maximum Speed (rpm) | 3900 |
| Rated Torque (N m) | 18500 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan




















































































































































