Spesifikasi
| Size | 25 GC |
|---|---|
| Power (kW) | 78.3 (100Rpm) |
| Power (HP) | 104.96 (100Rpm) |
| Bore Diameter (mm) | 32-98 |
| Dimension A (mm) | 213 |
| Dimension B (mm) | 159 |
| Dimension C (mm) | 77 |
| Dimension F (mm) | 155 |
| Dimension H (mm) | 21.8 |
| Dimensions d (mm) | 131 |
| Dimensions j (mm) | 72 |
| Dimensions m (mm) | 92 |
| Gap G (mm) | Min. 5 |
| Maximum Speed (rpm) | 5000 |
| Rated Torque (N m) | 7474 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan




















































































































































