Sebelum PPN:
Rp1.399.900 - Rp1.799.900
Ketersediaan:
Periksa Metode Pembayaran dan Estimasi pengiriman
Spesifikasi
| Size | 20 GC |
|---|---|
| Power (kW) | 44.7 (100Rpm) |
| Power (HP) | 59.92 (100Rpm) |
| Bore Diameter (mm) | 26-78 |
| Dimension A (mm) | 178 |
| Dimension B (mm) | 127 |
| Dimension C (mm) | 62 |
| Dimension F (mm) | 126 |
| Dimension H (mm) | 19 |
| Dimensions d (mm) | 105 |
| Dimensions j (mm) | 59 |
| Dimensions m (mm) | 77 |
| Gap G (mm) | Min. 3 |
| Maximum Speed (rpm) | 5600 |
| Rated Torque (N m) | 4270 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan




















































































































































