Sebelum PPN:
Rp26.999.900 - Rp40.999.900
Ketersediaan:
Periksa Metode Pembayaran dan Estimasi pengiriman
Spesifikasi
| Size | 1150 |
|---|---|
| Nominal Torque (N m) | 39800 |
| Bore (mm) | 108 |
| Maximum Bore Diameter (mm) | 203 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan




















































































































































