Spesifikasi
| Size | 1100 |
|---|---|
| Nominal Torque (N m) | 6280 |
| Bore (mm) | 41 |
| Maximum Bore Diameter (mm) | 107 |
| Maximum Speed (rpm) | 2440 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan




















































































































































