Spesifikasi
| Belt Marking | E240 |
|---|---|
| No. Of Ribs | 1 |
| Pitch Length (mm) | 6172 |
| Inside Length (mm) | 6096 |
| Max. Feed Line Length with Oil (mm) | 23 |
| Width (mm) | 38 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan




















































































































































