Sandvik T-MaX P Negative Turning Insert CNMX

Sebelum PPN:
Rp4.199.900
Spesifikasi
Dimension IC (mm)12.7
Chip size12
HandNone
Dimension S (mm)4.7625

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan