Sandvik T-MaX P Negative Turning Insert CNGG

Sebelum PPN:
Rp3.299.900 - Rp4.799.900
Spesifikasi
HandNone
Chip size12
Dimension IC (mm)12.7
Dimension S (mm)4.76

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan