Sebelum PPN:
Rp2.799.900
Spesifikasi
CoatingCVD TICN+AL2O3+TIN
Substrate (SUBSTRATE)HC
HandN
Corner Radius (RE) (mm)0.7938
Sensor embedded property (SEP)0
Clearance angle major (AN) (°)7
Cutting edge count (CEDC)3
Cutting edge effective length (LE) (mm)9.94
Grade3225
Inscribed circle diameter (IC) (mm)6.35
Insert Thickness (s) (mm)2.3812
Insert mounting style code (IFS)3
Insert shape code (SC)T
Insert size and shapeTC1102
Weight of item (WT) (kg)0.0013
Wiper edge property (WEP)FALSE

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan