Sandvik Insert WNMG-SMH13A

Sebelum PPN:
Rp2.899.900
Spesifikasi
Clearance Angle (degree)0
Hole ShapeCylindrical hole
Inscribed Circle Diameter (phi mm)12.7
ShapeHexagon 80 degrees
Thickness (mm)4.76
Chip breakerBoth sides
Corner Height Tolerance (mm)+/-0.08 to +/-0.18
Cutting Edge Length (mm)8.7
Inscribed Circle Tolerance (mm)+/-0.05 to +/-0.13
MaterialH13A
Presence or absence of holesYes
Thickness Tolerance (mm)+/-0.13

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan