Sandvik Insert WNMG-PM

Sebelum PPN:
Rp3.599.900
Spesifikasi
Inscribed Circle Tolerance (mm)+/-0.05 to +/-0.13
Presence or absence of holesYes
Thickness Tolerance (mm)+/-0.13
Corner Radius (mm)0.8
Inscribed Circle Diameter (phi mm)12.7
Corner Height Tolerance (mm)+/-0.08 to +/-0.18
Chip breakerBoth sides
Clearance Angle (degree)0
Cutting Edge Length (mm)8.7
Hole ShapeCylindrical hole
Material1525
ShapeHexagon 80 degrees
TRUSCO Number134-9741
Thickness (mm)4.76

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan