Sandvik Insert WNGA-AWH

Sebelum PPN:
Rp21.999.900 - Rp24.999.900
Spesifikasi
Presence or absence of holesYes
Inscribed Circle Tolerance (mm)+/-0.025
Chip breakerNone
Corner Height Tolerance (mm)+/-0.025
Hole ShapeCylindrical hole
Material7015
ShapeHexagon 80 degrees
Thickness (mm)4.76
Thickness Tolerance (mm)+/-0.13

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan