Sandvik Insert VNMG-QM

Sebelum PPN:
Rp4.799.900 - Rp6.599.900
Spesifikasi
Inscribed Circle Diameter (phi mm)9.525
Chip breakerBoth sides
Inscribed Circle Tolerance (mm)+/-0.05 to +/-0.13
Presence or absence of holesYes
Corner Height Tolerance (mm)+/-0.08 to +/-0.18
Cutting Edge Length (mm)16.6
Hole ShapeCylindrical hole
ShapeRhombus 35 degrees
Thickness (mm)4.76
Thickness Tolerance (mm)+/-0.13

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan