Sandvik Insert VCMT-MF

Sebelum PPN:
Rp4.299.900 - Rp4.499.900
Spesifikasi
Presence or absence of holesYes
Chip breakerSingle side
Inscribed Circle Diameter (phi mm)6.35
Thickness (mm)3.18
Hole ShapeSome cylindrical holes One side 40 degrees to 60 degrees
Clearance Angle (degree)7
Corner Height Tolerance (mm)+/-0.08 to +/-0.18
Cutting Edge Length (mm)11.2
Inscribed Circle Tolerance (mm)+/-0.05 to +/-0.13
ShapeRhombus 35 degrees
Thickness Tolerance (mm)+/-0.13

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan