Sandvik Insert VBMW

Sebelum PPN:
Rp3.399.900 - Rp6.299.900
Spesifikasi
Thickness Tolerance (mm)+/-0.13
Chip breakerNone
Hole ShapeSome cylindrical holes One side 40 degrees to 60 degrees
Cutting Edge Length (mm)16.6
Inscribed Circle Diameter (phi mm)9.525
Clearance Angle (degree)5
Corner Height Tolerance (mm)+/-0.08 to +/-0.18
Inscribed Circle Tolerance (mm)+/-0.05 to +/-0.13
Presence or absence of holesYes
ShapeRhombus 35 degrees
Thickness (mm)4.76

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan