Sandvik Insert VBMT-PM

Sebelum PPN:
Rp4.299.900 - Rp4.699.900
Spesifikasi
Presence or absence of holesYes
Hole ShapeSome cylindrical holes One side 40 degrees to 60 degrees
ShapeRhombus 35 degrees
Inscribed Circle Diameter (phi mm)9.525
Inscribed Circle Tolerance (mm)+/-0.05 to +/-0.13
Chip breakerSingle side
Clearance Angle (degree)5
Corner Height Tolerance (mm)+/-0.08 to +/-0.18
Cutting Edge Length (mm)16.6
Thickness (mm)4.76
Thickness Tolerance (mm)+/-0.13

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan