Sandvik Insert VBMT-KM

Sebelum PPN:
Rp3.399.900 - Rp4.699.900
Spesifikasi
Corner Height Tolerance (mm)+/-0.08 to +/-0.18
Clearance Angle (degree)5
Presence or absence of holesYes
Hole ShapeSome cylindrical holes One side 40 degrees to 60 degrees
Thickness (mm)4.76
Chip breakerSingle side
Cutting Edge Length (mm)16.6
Inscribed Circle Diameter (phi mm)9.525
Inscribed Circle Tolerance (mm)+/-0.05 to +/-0.13
ShapeRhombus 35 degrees
Thickness Tolerance (mm)+/-0.13

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan