Sandvik Insert VBGT-UM

Sebelum PPN:
Rp5.499.900 - Rp7.399.900
Spesifikasi
Thickness (mm)4.76
Chip breakerSingle side
Clearance Angle (degree)5
Thickness Tolerance (mm)+/-0.13
Corner Height Tolerance (mm)+/-0.025
Cutting Edge Length (mm)16.6
Hole ShapeSome cylindrical holes One side 40 degrees to 60 degrees
Inscribed Circle Diameter (phi mm)9.525
Inscribed Circle Tolerance (mm)+/-0.025
Presence or absence of holesYes
ShapeRhombus 35 degrees

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan