Sandvik Insert TPMR-21

Sebelum PPN:
Rp2.199.900
Spesifikasi
Presence or absence of holesNone
Thickness Tolerance (mm)+/-0.13
Thickness (mm)3.18
Chip breakerSingle side
Clearance Angle (degree)11
Corner Height Tolerance (mm)+/-0.08 to +/-0.18
Corner Radius (mm)0.2
Cutting Edge Length (mm)11
Inscribed Circle Diameter (phi mm)6.35
Inscribed Circle Tolerance (mm)+/-0.05 to +/-0.13
Material5015
ShapeEquilateral triangle 60 degrees

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan