Sandvik Insert TNMX-PF

Sebelum PPN:
Rp6.999.900
Spesifikasi
Inscribed Circle Diameter (phi mm)19.05
Inscribed Circle Tolerance (mm)+/-0.05 to +/-0.13
Clearance Angle (degree)0
Cutting Edge Length (mm)33
Thickness (mm)9.52
Material3005
Corner Height Tolerance (mm)+/-0.08 to +/-0.18
Corner Radius (mm)3.2
ShapeEquilateral triangle 60 degrees
Thickness Tolerance (mm)+/-0.13

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan