Sandvik Insert TNMM-QR

Sebelum PPN:
Rp3.999.900
Spesifikasi
Inscribed Circle Diameter (phi mm)12.7
ShapeEquilateral triangle 60 degrees
Inscribed Circle Tolerance (mm)+/-0.05 to +/-0.13
Thickness (mm)4.76
Corner Height Tolerance (mm)+/-0.08 to +/-0.18
Chip breakerSingle side
Cutting Edge Length (mm)22
Hole ShapeCylindrical hole
Material235
Presence or absence of holesYes
Thickness Tolerance (mm)+/-0.13

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan