Sandvik Insert TNMG-XM

Sebelum PPN:
Rp3.199.900
Spesifikasi
Thickness (mm)4.76
Cutting Edge Length (mm)16.5
Presence or absence of holesYes
Hole ShapeCylindrical hole
Chip breakerBoth sides
Corner Height Tolerance (mm)+/-0.08 to +/-0.18
Inscribed Circle Diameter (phi mm)9.525
Inscribed Circle Tolerance (mm)+/-0.05 to +/-0.13
ShapeEquilateral triangle 60 degrees
Thickness Tolerance (mm)+/-0.13

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan