Sandvik Insert TCMX-WM

Sebelum PPN:
Rp4.099.900
Spesifikasi
Corner Radius (mm)0.8
Thickness Tolerance (mm)+/-0.13
Cutting Edge Length (mm)16.5
Inscribed Circle Tolerance (mm)+/-0.05 to +/-0.13
Corner Height Tolerance (mm)+/-0.08 to +/-0.18
Thickness (mm)3.97
Clearance Angle (degree)7
Dimension IC (mm)9.525
Dimension L (mm)16
Dimension Repsilon (mm)0.8
Dimension S (mm)3.97
Inscribed Circle Diameter (phi mm)9.525
Material3210
Presence or absence of holesYes
ShapeEquilateral triangle 60 degrees
TRUSCO Number695-1520

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan