Sandvik Insert TCMT-56

Sebelum PPN:
Rp4.499.900
Spesifikasi
Presence or absence of holesYes
Inscribed Circle Diameter (phi mm)12.7
Inscribed Circle Tolerance (mm)+/-0.05 to +/-0.13
Chip breakerSingle side
Thickness Tolerance (mm)+/-0.13
Cutting Edge Length (mm)22
Clearance Angle (degree)7
Corner Height Tolerance (mm)+/-0.08 to +/-0.18
Corner Radius (mm)1.2
Hole ShapeSome cylindrical holes One side 40 degrees to 60 degrees
Material235
ShapeEquilateral triangle 60 degrees
TRUSCO Number153-4076
Thickness (mm)4.76

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan