Sandvik Insert TCMT-54

Sebelum PPN:
Rp3.099.900
Spesifikasi
Thickness (mm)3.18
Thickness Tolerance (mm)+/-0.13
Material235
Clearance Angle (degree)7
Inscribed Circle Diameter (phi mm)7.94
Hole ShapeSome cylindrical holes One side 40 degrees to 60 degrees
Chip breakerSingle side
Corner Height Tolerance (mm)+/-0.08 to +/-0.18
Corner Radius (mm)0.8
Cutting Edge Length (mm)13.8
Inscribed Circle Tolerance (mm)+/-0.05 to +/-0.13
Presence or absence of holesYes
ShapeEquilateral triangle 60 degrees
TRUSCO Number153-4050

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan