Sandvik Insert TCGT

Sebelum PPN:
Rp4.599.900
Spesifikasi
Thickness (mm)2.38
Clearance Angle (degree)7
Hole ShapeSome cylindrical holes One side 40 degrees to 60 degrees
Corner Radius (mm)0.4
Inscribed Circle Diameter (phi mm)6.35
Thickness Tolerance (mm)+/-0.13
Chip breakerSingle side
Corner Height Tolerance (mm)+/-0.025
Cutting Edge Length (mm)11
Inscribed Circle Tolerance (mm)+/-0.025
Presence or absence of holesYes
ShapeEquilateral triangle 60 degrees
TRUSCO Number362-7187

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan