Sandvik Insert TCGR

Sebelum PPN:
Rp3.599.900 - Rp3.799.900
Spesifikasi
Corner Height Tolerance (mm)+/-0.025
Presence or absence of holesNone
Clearance Angle (degree)7
Corner Radius (mm)0.4
Nose Radius r (mm)0.4
Inscribed Circle Tolerance (mm)+/-0.025
Chip breakerSingle side
Cutting Edge Length (mm)6.9
Inscribed Circle Diameter (phi mm)3.97
ShapeEquilateral triangle 60 degrees
Thickness (mm)1.59
Thickness Tolerance (mm)+/-0.13

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan