Sandvik Insert SNMG-SMRH13A

Sebelum PPN:
Rp5.799.900
Spesifikasi
Hole ShapeCylindrical hole
Corner Height Tolerance (mm)+/-0.08 to +/-0.18
Thickness Tolerance (mm)+/-0.13
Shape90 degrees square
Chip breakerBoth sides
Thickness (mm)6.35
Clearance Angle (degree)0
Corner Radius (mm)1.2
Cutting Edge Length (mm)19.05
Inscribed Circle Diameter (phi mm)19.05
Inscribed Circle Tolerance (mm)+/-0.05 to +/-0.13
MaterialH13A
Presence or absence of holesYes

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan