Sandvik Insert SNGQ

Sebelum PPN:
Rp7.499.900
Spesifikasi
Chip breakerNone
Material6190
Thickness Tolerance (mm)+/-0.13
Presence or absence of holesYes
Inscribed Circle Diameter (phi mm)12.7
Clearance Angle (degree)0
Corner Height Tolerance (mm)+/-0.025
Corner Radius (mm)1.6
Cutting Edge Length (mm)12.7
Hole ShapeSome cylindrical holes both sides 40 degrees to 60 degrees
Inscribed Circle Tolerance (mm)+/-0.025
Shape90 degrees square
Thickness (mm)7.94

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan