Sandvik Insert SCMT-SMC

Sebelum PPN:
Rp2.899.900
Spesifikasi
Thickness (mm)3.97
Shape90 degrees square
Cutting Edge Length (mm)9.525
Material1115
Thickness Tolerance (mm)+/-0.13
Clearance Angle (degree)7
Chip breakerSingle side
Corner Height Tolerance (mm)+/-0.08 to +/-0.18
Hole ShapeSome cylindrical holes One side 40 degrees to 60 degrees
Inscribed Circle Diameter (phi mm)9.525
Inscribed Circle Tolerance (mm)+/-0.05 to +/-0.13
Presence or absence of holesYes

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan