Sandvik Insert SCGW

Sebelum PPN:
Rp14.999.900
Spesifikasi
Cutting Edge Length (mm)9.525
Thickness (mm)3.97
Shape90 degrees square
Inscribed Circle Tolerance (mm)+/-0.025
Clearance Angle (degree)7
Chip breakerNone
Corner Height Tolerance (mm)+/-0.025
Hole ShapeSome cylindrical holes One side 40 degrees to 60 degrees
Inscribed Circle Diameter (phi mm)9.525
Presence or absence of holesYes
Thickness Tolerance (mm)+/-0.13

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan