Sandvik Insert RCHT

Sebelum PPN:
Rp6.099.900 - Rp6.599.900
Spesifikasi
Cutting Edge Length (mm)16
Thickness Tolerance (mm)+/-0.025
Corner Radius (mm)Round
Inscribed Circle Tolerance (mm)+/-0.013
Thickness (mm)6.35
Hole ShapeSome cylindrical holes One side 40 degrees to 60 degrees
Chip breakerSingle side
Clearance Angle (degree)7
Corner Height Tolerance (mm)+/-0.013
Inscribed Circle Diameter (phi mm)16
Presence or absence of holesYes
ShapeRound

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan