Sandvik Insert R390 3040

Sebelum PPN:
Rp6.299.900
Spesifikasi
Dimension La (mm)17
Dimension S (mm)6.3
Dimension Bs (mm)0.2
Material3040
Dimension Repsilon (mm)1.2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan