Sandvik Insert R390 4220

Sebelum PPN:
Rp6.099.900
Spesifikasi
Material4220
Dimension Repsilon (mm)3.1
Dimension La (mm)15.8
Dimension S (mm)6.3
Dimension Bs (mm)0.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan