Sandvik Insert R390 2040

Sebelum PPN:
Rp7.799.900
Spesifikasi
Dimension La (mm)15.8
Dimension Repsilon (mm)3.1
Dimensions iW (mm)11
Dimension S (mm)6.3
Dimension Bs (mm)1
Material2040
TRUSCO Number259-6512

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan