Sandvik Insert R390 1020

Sebelum PPN:
Rp7.799.900
Spesifikasi
Material1020
Dimensions iW (mm)11
Dimension Repsilon (mm)3.1
Dimension S (mm)6.3
Dimension La (mm)15.8
Dimension Bs (mm)1
TRUSCO Number602-8683

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan