Sandvik Insert R390 1020

Sebelum PPN:
Rp7.799.900
Spesifikasi
Dimension Bs (mm)1
Material1020
Dimension S (mm)6.3
Dimension La (mm)15.8
Dimension Repsilon (mm)0.8
Dimensions iW (mm)11
TRUSCO Number602-8659

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan