Sandvik Insert R390 2040

Sebelum PPN:
Rp4.699.900
Spesifikasi
Dimensions iW (mm)6.8
Dimension Repsilon (mm)1
Material2040
Dimension S (mm)3.5
Dimension La (mm)11
Dimension Bs (mm)1.0
TRUSCO Number607-5631

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan