Sandvik Insert R390 530

Sebelum PPN:
Rp4.299.900
Spesifikasi
Material530
Dimension Bs (mm)1.0
Dimension S (mm)4.76
Dimensions iW (mm)9.6
Dimension D1 (mm)4.1
Dimension La (mm)17
Dimension Repsilon (mm)0.4
TRUSCO Number227-2385

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan