Sandvik Insert R390 1020

Sebelum PPN:
Rp5.399.900
Spesifikasi
Dimension S (mm)4.7
Dimension Bs (mm)1.5
Dimensions iW (mm)9.6
Material1020
Dimension La (mm)17
Dimension Repsilon (mm)0.8
TRUSCO Number602-8616

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan