Sandvik Insert R390 2040

Sebelum PPN:
Rp5.999.900
Spesifikasi
Material2040
Dimension La (mm)11
Dimension S (mm)3.5
Dimension Repsilon (mm)1.6
Dimension Bs (mm)0.8
Dimensions iW (mm)6.8

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan