Sandvik Insert R390 2030

Sebelum PPN:
Rp6.499.900
Spesifikasi
Dimension La (mm)11
Dimension S (mm)3.59
Material2030
Dimension Repsilon (mm)0.8
Dimension D1 (mm)2.8
Dimensions iW (mm)6.8
Dimension Bs (mm)1.2
TRUSCO Number172-6021

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan