Sandvik Insert R365-ZNE-KM

Sebelum PPN:
Rp7.099.900 - Rp7.199.900
Spesifikasi
Dimension IC (mm)15
Dimension ap (mm)6
Dimension Bs (mm)1.5
Dimension L (mm)15
Dimension La (mm)6.4
Dimension S (mm)5.66

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan